text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X225 (8.7/8)

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter 1.1/8 Inch
Length 225 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint 8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

B 1.8125
L (mm) 225
M 28.2

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numery artykułów

Numer artykułu 22086.285.225
EAN 8715494395267
UBB 500578794421
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.