text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/4X600 (23.5/8)

Article number
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy

Specifications

Diameter 1.1/4 Inch
Length 600 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint 8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensions

B 2
L (mm) 600
M 31

Standards

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Article numbers

Article number 22086.317.600
EAN 8715494381109
UBB 500578810185
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.