Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22080
22080.127.152
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B7 - Gr.2H 1/2X150 (6)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B7 - Gr.2H
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
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
1/2 Inch
Length
150 mm
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B7 - Gr.2H
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
13
Waga na sztukę (g)
175.9
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru
Widok
Wymiary
B
0.875
L (mm)
150
M
12.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Numery artykułów
Numer artykułu
22080.127.152
EAN
8715494364386
UBB
500578477043
UNSPSC
31161619
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD