text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B16 - Gr.4 1 Inch X275 (10.3/4)

Spécifications

Diameter 1 Inch
Length 275 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B16 - Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Dimensions

B 1.625
L (mm) 275
M 25

Normes

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numéros d'articles

Numéro d'article 22554.254.273
EAN 8715494394239
UBB 500579062299
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.