text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B16 - Gr.4 1.7/8X560 (22)

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.B16 - Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter 1.7/8 Inch
Length 560 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B16 - Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint 8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Wymiary

B 2.9375
L (mm) 560
M 46.8

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu 22555.476.558
EAN 8715494351317
UBB 500578252701
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.