text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193/A194 Ocynkowane Gr.B7 - Gr.2H 1.1/2X150 (6)


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 1.1/2 Inch
Length 150 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Zwoje gwintu na cal 8
Waga na sztukę (g) 2440
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru

Wymiary

B 2.375
L (mm) 150
M 37.3

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numery artykułów

Numer artykułu 22092.381.152
EAN 8715494325400
UBB 500578097619
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.