text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193/A194 Bez pokrycia Gr.B7M - Gr.2HM 1/2X65 (2.1/2)


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 1/2 Inch
Length 65 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 13
Waga na sztukę (g) 109.6
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru

Wymiary

B 0.875
L (mm) 65
M 12.3

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numery artykułów

Numer artykułu 22085.127.063
EAN 8715494376631
UBB 500578757055
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.