text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193/A194 Bez pokrycia Gr.B16 - Gr.7 5/8X80 (3.1/4)


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa Gr.B16 - Gr.7
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 80 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B16 - Gr.7
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Zwoje gwintu na cal 11
Waga na sztukę (g) 211.2
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru

Wymiary

B 1.0625
L (mm) 80
M 15.5

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numery artykułów

Numer artykułu 22556.158.082
EAN 8715492832436
UBB 500704905990
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.