text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, metryczne BS ≈4882 Stal ASTM A193M - ASTM A194M Bez pokrycia Gr.B7 - Gr.2H M12X65


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193M - ASTM A194M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Length 65 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193M - ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 83.7
Info
  • Wysokość nakrętki 'M' nie jest zgodna z BS 4882.
  • L to znamionowa długość śruby dwustronnej, w tym końców sfazowanych.
Kod towaru

Wymiary

B 19
d-D M12
L (mm) 65
M 12
P 1.75

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu 22060.120.065
EAN 8715492615732
UBB 950353053826
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.