Nedtrain Oud
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
55280
55280.200.080
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
Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1d metryczne DIN 938 Stal nierdzewna A4 M20X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
80 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
218
Info
UWAGA: podczas zamawiania śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 70 - DIN 938, gdzie L = 70 mm to długość robocza a b1 = 10 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 70 + 10 = 80 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b2 = 26 mm.
Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza "pasowanie mocne" i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
Śruby dwustronne wg DIN 938 z końcem metalowym ~1d mają szereg zastosowań głównie w stali.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
46
bm≈1d
20
b =L-(x+3) up to L≤
55
d-D
M20
L (mm)
80
P
2.5
x
6.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
938
NF
E25-135
Numery artykułów
Numer artykułu
55280.200.080
EAN
8715494303699
UBB
500512328534
UNSPSC
31161610
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD