text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1d metryczne DIN 938 Stal nierdzewna A4 M12X55


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 55 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 51.2
Info
  • UWAGA: podczas zamawiania śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 70 - DIN 938, gdzie L = 70 mm to długość robocza a b1 = 10 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 70 + 10 = 80 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b2 = 26 mm.
  • Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza "pasowanie mocne" i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
  • Śruby dwustronne wg DIN 938 z końcem metalowym ~1d mają szereg zastosowań głównie w stali.
Kod towaru 7318153590

Wymiary

b 30
bm≈1d 12
b =L-(x+3) up to L≤ 35
d-D M12
L (mm) 55
P 1.75
x 4.3

Normy

DIN 938
NF E25-135

Numery artykułów

Numer artykułu 55280.120.055
EAN 8715494300940
UBB 500512325720
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.