My Favorites
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
21550
21550.100.050
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
Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1d metryczne DIN 938 Stal Bez pokrycia 5.8 M10X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
5.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
50 mm
Marka
Fabory
Klasa
5.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
32
Info
UWAGA: podczas zamawiania śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 70 - DIN 938, gdzie L = 70 mm to długość robocza a b1 = 10 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 70 + 10 = 80 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b2 = 26 mm.
Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza "pasowanie mocne" i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
Śruby dwustronne wg DIN 938 z końcem metalowym ~1d mają szereg zastosowań głównie w stali.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
26
bm≈1d
10
b =L-(x+3) up to L≤
30
d-D
M10
L (mm)
50
P
1.5
x
3.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
938
NF
E25-135
Numery artykułów
Numer artykułu
21550.100.050
EAN
8717077220751
UBB
500648218179
UNSPSC
31161610
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD