text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1,25d metryczne DIN 939 Stal Ocynkowane 8.8 M16X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 40 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 78.9
Info
  • UWAGA: przy zamawianiu śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 65 - DIN 938, gdzie L = 65 mm to długość robocza, a b1= 12 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 65 + 12 = 77 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b2= 26 mm.
  • Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza 'pasowanie mocne' i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
  • Śruby dwustronne zgodny z DIN 939 (5.6/5.8/8.8) . 1,25d mają wiele zastosowań, między innymi do żeliwa.
Kod towaru

Wymiary

b:L≤125mm 38
b:125mmL≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 40
P 2
x 5

Normy

DIN 939
NF E25-135

Numery artykułów

Numer artykułu 21521.160.040
EAN 8717077787315
UBB 500651638479
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.