text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1,25d metryczne DIN 939 Stal nierdzewna A4 M14X35

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Specyfikacje

Diameter M14
Length 35 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • UWAGA: przy zamawianiu śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 65 - DIN 938, gdzie L = 65 mm to długość robocza, a b1= 12 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 65 + 12 = 77 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b2= 26 mm.
  • Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza 'pasowanie mocne' i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
  • Śruby dwustronne zgodny z DIN 939 (5.6/5.8/8.8) . 1,25d mają wiele zastosowań, między innymi do żeliwa.

Wymiary

b:L≤125mm 34
b:125mmL≤200mm 40
bm ≈ 1,25d 18
b =L-(x+3) up to L≤ 40
d-D M14
L (mm) 35
P 2
x 5

Normy

NF E25-135
DIN 939

Numery artykułów

Numer artykułu 55270.140.035
EAN 8715494122993
UBB 500571392504
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.