Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
21520
21520.080.045
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
Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1,25d metryczne DIN 939 Stal Bez pokrycia 8.8 M8X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
45 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
18.8
Info
UWAGA: przy zamawianiu śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 65 - DIN 938, gdzie L = 65 mm to długość robocza, a b
1
= 12 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 65 + 12 = 77 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b
2
= 26 mm.
Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza 'pasowanie mocne' i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
Śruby dwustronne zgodny z DIN 939 (5.6/5.8/8.8) . 1,25d mają wiele zastosowań, między innymi do żeliwa.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b:L≤125mm
22
b:125mm
L≤200mm
28
bm ≈ 1,25d
10
b =L-(x+3) up to L≤
25
d-D
M8
L (mm)
45
P
1.25
x
3.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-135
DIN
939
Numery artykułów
Numer artykułu
21520.080.045
EAN
8715492613363
UBB
950353043363
UNSPSC
31161610
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD