text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dociskowe z pełnym czopem walcowym i podcięciem DIN 561 Ri Stal Bez pokrycia 22H M8X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1.25
Marka Fabory
Klasa 22H
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 20 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Marka Fabory
Klasa 22H
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 9.94
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
dg 6
dp(maks.) 5.5
g2 4.4
k 6
L (mm) 20
P 1.25
s 10
z2 (min.) 4

Normy

DIN 561-Ri

Numery artykułów

Numer artykułu 01090.080.020
EAN 8717077269958
UBB 500647903920
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.