Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01090
01090.060.012
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
Śruby dociskowe z pełnym czopem walcowym i podcięciem DIN 561 Ri Stal Bez pokrycia 22H M6X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
1
Marka
Fabory
Klasa
22H
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
12 mm
Threaded pitch (P)
1
Marka
Fabory
Klasa
22H
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M6
dg
4.4
dp(maks.)
4
g2
3.5
k
5
L (mm)
12
P
1
s
8
z2 (min.)
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
561-Ri
Numery artykułów
Numer artykułu
01090.060.012
EAN
8717077269897
UBB
500647903359
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD