Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01090
01090.200.060
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
Śruby dociskowe z pełnym czopem walcowym i podcięciem DIN 561 Ri Stal Bez pokrycia 22H M20X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
2.5
Marka
Fabory
Klasa
22H
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
60 mm
Threaded pitch (P)
2.5
Marka
Fabory
Klasa
22H
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
176
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M20
dg
16.4
dp(maks.)
15
g2
8.7
k
14
L (mm)
60
P
2.5
s
24
z2 (min.)
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
561-Ri
Numery artykułów
Numer artykułu
01090.200.060
EAN
8717077270336
UBB
500647907723
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD