Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01090
01090.160.120
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
Śruby dociskowe z pełnym czopem walcowym i podcięciem DIN 561 Ri Stal Bez pokrycia 22H M16X120
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
2
Marka
Fabory
Klasa
22H
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
120 mm
Threaded pitch (P)
2
Marka
Fabory
Klasa
22H
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
181
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M16
dg
13
dp(maks.)
12
g2
7
k
11
L (mm)
120
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
561-Ri
Numery artykułów
Numer artykułu
01090.160.120
EAN
8717077270305
UBB
500647907491
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD