text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruba zabezpieczająca Fischer 7x87 ss


Wkręt zabezpieczający fischer z łbem sześciokątnym jest wykonany ze stali ocynkowanej. Geometria wkrętu jest precyzyjnie dopasowana do mocowań ramowych fischer SXR, SXRL, DuoXpand i kotew do betonu komórkowego GB. Podczas wkręcania śruby plastikowa tuleja kotwy dociska się do ścianki otworu i rozszerza się w materiale budowlanym.

Numer artykułu 80405FIS
Diameter
Length
Kształt głowicy Inny
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość (m) 87
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 7 mm
Length 85 mm
Kształt głowicy Inny
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość (m) 87
Średnica gwintu (mm) 7
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 24.414
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Kod towaru

Opis

Wkręt zabezpieczający fischer z łbem sześciokątnym jest wykonany ze stali ocynkowanej. Geometria wkrętu jest precyzyjnie dopasowana do mocowań ramowych fischer SXR, SXRL, DuoXpand i kotew do betonu komórkowego GB. Podczas wkręcania śruby plastikowa tuleja kotwy dociska się do ścianki otworu i rozszerza się w materiale budowlanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 80405FIS
EAN 4006209804056
UBB 500616777826
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 80405
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.