Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
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
Śruby
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
08007
08007.080.040
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
Śruba noskowa z łbem kulistym i z nakrętką DIN 607/555 Stal Bez pokrycia 4.6 M8X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.6
Kształt łba
Cup head
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
40 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.6
Kształt łba
Cup head
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
23.8
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk(maks.)
16.55
g (maks.)
3
k (maks.)
6.38
L (mm)
40
m (js15)
6.5
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
607/555
Numery artykułów
Numer artykułu
08007.080.040
EAN
8717077304963
UBB
500650904955
UNSPSC
31162400