Łożyska ślizgowe z plastiku
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Produkty plastikowe
Podkładki i tulejki izolacyjne
Łożyska ślizgowe z plastiku
56806
56806.080.001
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
Łożyska ślizgowe plastikowe Plastik Poliamid (nylon) 6.6 8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
6.6
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Waga na sztukę (g)
0.85
Info
Cechy szczególne łożysk ślizgowych:
Wyprodukowane z samosmarującego się nylonu 6.6 i zaprojektowane z kołnierzem ochronnym
Niewrażliwe na brud, wpływ pogody i większość środków chemicznych
Bardzo odpowiednie do bezgłośnych zawiasów i urządzeń o niskiej prędkości obrotowej
Zapewnia izolację elektryczną między osią a obudową łożyska
Odpowiednie do pasowania h6-H7
Po montażu prześwit łożyska powinien wynosić około 1% średnicy wału
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
8 mm
Marka
Fabory
Klasa
6.6
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Waga na sztukę (g)
0.85
Info
Cechy szczególne łożysk ślizgowych:
Wyprodukowane z samosmarującego się nylonu 6.6 i zaprojektowane z kołnierzem ochronnym
Niewrażliwe na brud, wpływ pogody i większość środków chemicznych
Bardzo odpowiednie do bezgłośnych zawiasów i urządzeń o niskiej prędkości obrotowej
Zapewnia izolację elektryczną między osią a obudową łożyska
Odpowiednie do pasowania h6-H7
Po montażu prześwit łożyska powinien wynosić około 1% średnicy wału
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
8
d2
16
d3
11
D (mm)
8
h
13
s
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
56806.080.001
EAN
8715492869371
UBB
950356278842
UNSPSC
31171500