text.skipToContent text.skipToNavigation

Łożyska ślizgowe plastikowe Plastik Poliamid (nylon) 6.6 6


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Klasa 6.6
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Waga na sztukę (g) 0.53
Info
  • Cechy szczególne łożysk ślizgowych:
  • Wyprodukowane z samosmarującego się nylonu 6.6 i zaprojektowane z kołnierzem ochronnym
  • Niewrażliwe na brud, wpływ pogody i większość środków chemicznych
  • Bardzo odpowiednie do bezgłośnych zawiasów i urządzeń o niskiej prędkości obrotowej
  • Zapewnia izolację elektryczną między osią a obudową łożyska
  • Odpowiednie do pasowania h6-H7
  • Po montażu prześwit łożyska powinien wynosić około 1% średnicy wału
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Waga na sztukę (g) 0.53
Info
  • Cechy szczególne łożysk ślizgowych:
  • Wyprodukowane z samosmarującego się nylonu 6.6 i zaprojektowane z kołnierzem ochronnym
  • Niewrażliwe na brud, wpływ pogody i większość środków chemicznych
  • Bardzo odpowiednie do bezgłośnych zawiasów i urządzeń o niskiej prędkości obrotowej
  • Zapewnia izolację elektryczną między osią a obudową łożyska
  • Odpowiednie do pasowania h6-H7
  • Po montażu prześwit łożyska powinien wynosić około 1% średnicy wału
Kod towaru

Wymiary

d1 6
d2 12
d3 9
D (mm) 6
h 11
s 2

Numery artykułów

Numer artykułu 56806.060.001
EAN 8715492869364
UBB 950356278768
UNSPSC 31171500

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.