text.skipToContent text.skipToNavigation

Łożyska ślizgowe plastikowe Plastik Poliamid (nylon) 6.6 16


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa 6.6
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Waga na sztukę (g) 3.5
Info
  • Cechy szczególne łożysk ślizgowych:
  • Wyprodukowane z samosmarującego się nylonu 6.6 i zaprojektowane z kołnierzem ochronnym
  • Niewrażliwe na brud, wpływ pogody i większość środków chemicznych
  • Bardzo odpowiednie do bezgłośnych zawiasów i urządzeń o niskiej prędkości obrotowej
  • Zapewnia izolację elektryczną między osią a obudową łożyska
  • Odpowiednie do pasowania h6-H7
  • Po montażu prześwit łożyska powinien wynosić około 1% średnicy wału
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 16 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Waga na sztukę (g) 3.5
Info
  • Cechy szczególne łożysk ślizgowych:
  • Wyprodukowane z samosmarującego się nylonu 6.6 i zaprojektowane z kołnierzem ochronnym
  • Niewrażliwe na brud, wpływ pogody i większość środków chemicznych
  • Bardzo odpowiednie do bezgłośnych zawiasów i urządzeń o niskiej prędkości obrotowej
  • Zapewnia izolację elektryczną między osią a obudową łożyska
  • Odpowiednie do pasowania h6-H7
  • Po montażu prześwit łożyska powinien wynosić około 1% średnicy wału
Kod towaru

Wymiary

d1 16
d2 28
d3 20
D (mm) 16
h 22
s 2.5

Numery artykułów

Numer artykułu 56806.160.001
EAN 8715492869432
UBB 950356279261
UNSPSC 31171500

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.