Łożyska ślizgowe z plastiku
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Produkty plastikowe
Podkładki i tulejki izolacyjne
Łożyska ślizgowe z plastiku
56806
56806.100.001
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
Łożyska ślizgowe plastikowe Plastik Poliamid (nylon) 6.6 10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
6.6
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Waga na sztukę (g)
1.17
Info
Cechy szczególne łożysk ślizgowych:
Wyprodukowane z samosmarującego się nylonu 6.6 i zaprojektowane z kołnierzem ochronnym
Niewrażliwe na brud, wpływ pogody i większość środków chemicznych
Bardzo odpowiednie do bezgłośnych zawiasów i urządzeń o niskiej prędkości obrotowej
Zapewnia izolację elektryczną między osią a obudową łożyska
Odpowiednie do pasowania h6-H7
Po montażu prześwit łożyska powinien wynosić około 1% średnicy wału
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
10 mm
Marka
Fabory
Klasa
6.6
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Waga na sztukę (g)
1.17
Info
Cechy szczególne łożysk ślizgowych:
Wyprodukowane z samosmarującego się nylonu 6.6 i zaprojektowane z kołnierzem ochronnym
Niewrażliwe na brud, wpływ pogody i większość środków chemicznych
Bardzo odpowiednie do bezgłośnych zawiasów i urządzeń o niskiej prędkości obrotowej
Zapewnia izolację elektryczną między osią a obudową łożyska
Odpowiednie do pasowania h6-H7
Po montażu prześwit łożyska powinien wynosić około 1% średnicy wału
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
10
d2
18
d3
13
D (mm)
10
h
15
s
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
56806.100.001
EAN
8715492869401
UBB
950356278925
UNSPSC
31171500