text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem soczewkowym gn UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #12-24X5/8

Specyfikacje

Diameter NO.12
Length 5/8 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
Zwoje gwintu na cal 24
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Wymiary

A (maks.) 0.425
H (maks.) 0.151
Nr wgłębienia krzyżowego 3

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu U51122.021.0062
EAN 8717077794214
UBB 500625008437
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.