text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem okrągłym nac proste UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) 3/8-16X3 Inch

Specyfikacje

Diameter 3/8 Inch
Length 3 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
Zwoje gwintu na cal 16
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Wymiary

A (maks.) 0.708
H (maks.) 0.256
J (max.) 0.094
T (maks.) 0.155

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu U51213.037.0300
EAN 8717077798489
UBB 500625031447
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.