text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby stożkowe z nac. płask UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #8-32X2.1/2

Specyfikacje

Diameter NO.8
Length 2.1/2 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
Zwoje gwintu na cal 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Wymiary

A (maks.) 0.312
H (maks.) 0.1
J (max.) 0.054
T (maks.) 0.045

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu U51110.016.0250
EAN 8717077790575
UBB 500624984695
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.