text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby oczkowe DIN 444 B Stal Ocynkowane 4.6 M6X30


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 9.74
Kod towaru

Wymiary

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (maks.) 14
L (mm) 30
P 1
s (maks.) 7

Normy

DIN 444-B

Numery artykułów

Numer artykułu 16181.060.030
EAN 8717077275287
UBB 500647855336
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.