text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X315 (12.1/2)

Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał Stal nierdzewna
Kierunek gwintu Prawy
Zwoje gwintu na cal 8

Specyfikacje

Diameter 1.3/8 Inch
Length 315 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał Stal nierdzewna
Kierunek gwintu Prawy
Zwoje gwintu na cal 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

B 2.1875
L (mm) 315
M 34.1

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu 22539.349.317
EAN 8715494326964
UBB 500578154873
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.