text.skipToContent text.skipToNavigation

302 tip. önmetsző menetes betét Rozsdamentes acél 1.4105 M5X10


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4105
Menetek Metrikus menet
Típusszám 302
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4105
Menetek Metrikus menet
Típusszám 302
Darabonkénti súly (g) 1.59
Info
  • Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
    • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Árucikk kód

Méretek

d-D M5
d1 M5
d2 8
Furat mélység (min) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Cikkszámok

Cikkszám 71560.050.001
EAN 8715492910219
UBB 950355788486
UNSPSC 31162802

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.