text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Stainless steel A2 M3X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.66
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 35
No. cross recess 1
P 0.5

Standard

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Numeri di articolo

Numero articolo 51300.030.035
EAN 8715492281272
UBB 951353579869
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.