text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M4X30


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diamètre M4
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 7
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 30
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Standards

DIN 84
BS ≈4183
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NF ≈E25-127

Article numbers

Article number 51120.040.030
EAN 8715492271501
UBB 950353336403
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.