text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Wkręt do drewna uniwersalny z łbem stożkowym płaskim z ttap® Stal nierdzewna A2 3,5X45MM (30)

Specifications

Diameter 3.5 mm
Length 45 mm
Marka Maxxfast
Gniazdo ttap®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 2.08
Info
  • Tylko pełne opakowania.
  • F=9mm tylko wtedy, gdy L≥40mm.
  • Średnice 3 oraz 3,5 nie są przystosowane do konstrukcji drewnianych i z tego powodu nie są znakowane CE

Dimensions

D (mm) 3.5
dk 7
F 9
k 4
L (mm) 45
Nr ttap 15
S 30

Article numbers

Article number 30115.035.045
EAN 8715494274173
UBB 500512475137
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.