text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Staal Elektrolytisch verzinkt 5X30MM


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter 5 mm
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 3.19
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode

Dimensions

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2

Standards

DIN 97
NEN 2250
NF E25-604

Article numbers

Article number 25130.050.030
EAN 8715492648549
UBB 950350016685
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.