text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M5X80


Artículo No.
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M5
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.5
HS- en goederencode

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 80
P 0.8
s 8

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01000.050.080
EAN 8717077046894
UBB 500644972464
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.