text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |10| M24X2,00


Article number
Diameter
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diameter M24
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 92
HS- en goederencode

Dimensions

d-D M24
h 24
P 2
s 36

Standards

DIN 985
ISO 10512
NF E25-412

Article numbers

Article number 12360.240.200
EAN 8717077217058
UBB 500648366333
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.