text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S # 2x157 mm TIE SB


Artikelnummer 1O093409
L (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 2
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 157
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 2
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Pozidriv PZ
Merk Wera
HS- en goederencode 82054000
Type Interchangeable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1O093409
EAN 4013288229205
UBB 500731703624
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006569001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.