text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 1.5 x 50 mm


Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Article number 3N615848
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Totale lengte (mm) 50
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 50
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 14
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 950 PKS

Description

Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Article numbers

Article number 3N615848
EAN 4013288098047
UBB 500643537870
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05133150001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.