text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 454 HF T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, 4 x 100 mm


Schroevendraaiers met T-greep: De ideale vorm van de handgreep maakt overbrenging van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen. Met vasthoudfunctie voor een goede grip op de binnenzeskant-schroef op het gereedschap. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

Verpakt per 1

Omschrijving

Schroevendraaiers met T-greep: De ideale vorm van de handgreep maakt overbrenging van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen. Met vasthoudfunctie voor een goede grip op de binnenzeskant-schroef op het gereedschap. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

Artikelnummers

Artikelnummer 7H226768
EAN 4013288207883
UBB 500711187855
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05023338001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.