text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® Schroevendraaier, TX 30 x 115 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 81905.000.030
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 220
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 115
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 220
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 115
Met boring Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 72
HS- en goederencode 8205400000
Model 367
Type Torx Screwdriver

Beschreibung

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummern

Artikelnummer 81905.000.030
EAN 4013288004277
UBB 240124995962
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05028015001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.