text.skipToContent text.skipToNavigation

Wing screw light (American) type Stainless steel A2 M5X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Wing
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Driving features Wing
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 6.98
Codice merceologico 7318159585

Dimensioni

d-D M5
e ≈ 22
h ≈ 10.5
L (mm) 25
P 0.8

Numeri di articolo

Numero articolo 51820.050.025
EAN 8715492310644
UBB 952351083888
UNSPSC 31161500

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.