text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakscharnier Roestvaststaal (RVS) A4 50X50


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 85
Info
  • Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.ø gat 5 mm, middenafstand tussen de gaten 30 mm
HS- en goederencode 83021000
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 50 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 85
Info
  • Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.ø gat 5 mm, middenafstand tussen de gaten 30 mm
HS- en goederencode 83021000

Afmetingen

B 50
L (mm) 50
S 4

Artikelnummers

Artikelnummer 54505.050.050
EAN 4043377187796
UBB 500616966759
UNSPSC 31162403

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.