text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A4 4,5X40MM


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 2.8
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Diameter 4.5 mm
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 2.8
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
HS- en goederencode 7318141090

Dimensions

D (mm) 4.5
dk 9
k 2.9
L (mm) 40
Sleutel 20

Article numbers

Article number 55775.045.040
EAN 8717077002289
UBB 500635803074
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.