text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf recht 50x1x10 A60 PREMIUM inox


Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staalVoor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalDankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijdenIdeaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken. Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

Numéro d'article 9Q358241
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 50
Korrel 60
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 50
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 10
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staalVoor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalDankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijdenIdeaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken. Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q358241
EAN 9003173239780
UBB 500572059458
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 323978
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.