text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 376C M27x3 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 6X036205
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 6X036205
EAN 4015448598589
UBB 500751886770
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867898
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.