text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind inschroeflengte ≈ 1d DIN 938 Roestvaststaal (RVS) A4 M16X60


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 105
Info
  • ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 70 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 70 mm en de inschroeflengte b1 = 10 mm. De totale lengte is dus 70 + 10 = 80 mm. De draadlengte aan de moerzijde b2 = 26 mm.
  • De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
  • De tapeinden vlgs DIN 938 met een inschroeflengte ≈ 1d worden o.a. toegepast in staal.
HS- en goederencode 7318153590

Afmetingen

b 38
bm≈1d 16
b2=L-(x1+3) t/m L≤ 45
d-D M16
L (mm) 60
P 2
x 5

Normeringen

NF E25-135
DIN 938

Artikelnummers

Artikelnummer 55280.160.060
EAN 8715494301084
UBB 500512327130
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.