text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Plain Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/4X600 (23.5/8)

Specifikace

Diametro 1.1/4 Inch
Lunghezza 600 mm
marca Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread 8 Unified National
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

B 2
L (mm) 600
M 31

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Objednací číslo 22086.317.600
EAN 8715494381109
UBB 500578810185
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.