text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 3/4X120 (4.3/4)


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Packed per 1

Specifications

Diameter 3/4 Inch
Lengte 120 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 10
Gewicht per stuk (g) 398.6
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode 7318154890

Dimensions

B 1.25
L (mm) 120
M 18.7

Standards

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Article numbers

Article number 22080.191.120
EAN 8715492617484
UBB 950353065135
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.