text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M8X1,00X60


Cod Articol
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 18.4
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode 7318154890

Dimensiuni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 60
P 1
s 4
t (min.) 3

Standarde

NEN ≈2341
ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-180
ISO ≈4026
BS ≈4168-2
DIN ≈913

Numerele articolelor

Cod Articol 07812.080.060
EAN 8717077088665
UBB 500647159697
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.